- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- 蝶番・ヒンジ
- 溶接 蝶番 抜き差しのおすすめ人気ランキング
溶接 蝶番 抜き差しのおすすめ人気ランキング
2026/04/26更新80件の「溶接 蝶番 抜き差し」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「差し込み 丁番」、「蝶番 トラック」、「枝折戸 金具」などの商品も取り扱っております。
ステンレス鋼製の抜き差し蝶番です。
材質ステンレス鋼(SUS304)種類抜き差し丁番仕上鏡面研磨
重量扉にも対応した抜差蝶番です。
用途配電盤・各種設備装置等部品名称ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、シャフト、ワッシャーRoHS指令(10物質対応)対応
用途鋼製扉等種類旗蝶番寸法F(mm)12材質(軸)SS400寸法C(mm)3仕上生地材質(羽根)SPHC-Pねじ穴数0
用途鋼製扉等材質(羽根)SUS304種類旗蝶番ねじ穴数0
重量扉から小型扉まで用途に応じて、大きさが選べます。
用途配分電盤・工作機械・車両材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(kg)30(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)180表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
汎用抜差蝶番です。
用途科学機器、厨房機器、船舶材質熱間圧延鋼板(SPHC)種別設備・機械質量(g)365RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス性で耐食性に優れています。
抜き差し旗蝶番です。
用途計測機器・通信機・工作機器・小型扉用全長(mm)40幅(mm)30厚さ(mm)1.5寸法D2(mm)7ねじ穴数4穴径(Φmm)3.2質量(g)21材質/仕上ステンレス(SUS304)表面処理研磨仕上げ取付け方法木ねじ(別売)適合扉質量(kg)7(2枚吊り)
左右兼用型
用途超大型重量扉・門扉材質一般構造用圧延鋼材(SS400)耐荷重(kg)120(縦2ヶ使用時)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10082
1個
¥3,145税込¥3,460
当日出荷
溶接用或いは重量扉用として、配電盤・分電盤・制御盤など比較的大型の機器に適します。
用途配電盤・分電盤・制御盤等RoHS指令(10物質対応)対応
スタンダードなステンレス鋼製の抜き差し蝶番です。
材質ステンレス鋼(SUS304)種類抜き差し丁番取付穴有仕上研磨取付穴数6RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器材質ステンレス(SUS304)表面仕上げ鏡面バフ研磨
材質(軸)SUS303寸法B(mm)3仕上生地材質(本体)SS400
材質鉄生地品形状片側ピン付(13Φ)寸法(幅W×厚さ)4.5×90